BOULON HEX AI304 UNC 5/8-11X4- close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX AI304 UNC 5/8-11X4-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51000.062.0400
  • N° de modèle du manufacturier U51000.062.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 980
  • Poids à l’expédition 0.403 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 5/8-11 x 4, thread type UNC, thread length 1-1/2 in, head height 0.390625 in, head width 15/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 100 000 lb/po²
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/8 po
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 4 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/2"
  • Diamètre de bride 15/16"
  • Matériau de base Acier inoxydable