Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI304 UNC 5/8-11X3- close
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
BOULON HEX AI304 UNC 5/8-11X3-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51000.062.0300
  • N° de modèle du manufacturier U51000.062.0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 980
  • Poids à l’expédition 0.314 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI304 UNC 5/8-11X3-,5/PQ

Prix Web : 14,41 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 5/8-11 x 3, thread type UNC, thread length 1-1/2 in, head height 0.390625 in, head width 15/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 85 000 à 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,390625 po
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 3 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 1-1/2 po
  • Matériau de base Acier inoxydable