Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI304 UNC 5/16-18X2-1/4 close
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
BOULON HEX AI304 UNC 5/16-18X2-1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51000.031.0225
  • N° de modèle du manufacturier U51000.031.0225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 980
  • Poids à l’expédition 0.056 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI304 UNC 5/16-18X2-1/4,25/PQ

Prix Web : 14,08 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 5/16-18 x 2-1/4, thread type UNC, thread length 7/8 in, head height 0.203125 in, head width 1/2 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 100 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B95
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur de tête 13/64 po
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-1/4 po
  • Diamètre de bride 1/2"
  • Longueur de filetage min. 7/8"
  • Matériau de base Acier inoxydable