Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI304 UNC 3/8-16X2-3/4 close
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
BOULON HEX AI304 UNC 3/8-16X2-3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51000.037.0275
  • N° de modèle du manufacturier U51000.037.0275
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 980
  • Poids à l’expédition 0.096 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI304 UNC 3/8-16X2-3/4,25/PQ

Prix Web : 24,02 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 3/8-16 x 2-3/4, thread type UNC, thread length 1 in, head height 0.234375 in, head width 9/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 100 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B95
  • Hauteur de tête 15/64 po
  • Système de mesure Impérial
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Dia./taille de filetage 3/8 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 2-3/4 po
  • Diamètre de bride 9/16"
  • Longueur de filetage min. 1"
  • Matériau de base Acier inoxydable