Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI304 UNC 3/4-10X8- close
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
BOULON HEX AI304 UNC 3/4-10X8-

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51000.075.0800
  • N° de modèle du manufacturier U51000.075.0800
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 980
  • Poids à l’expédition 1.092 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI304 UNC 3/4-10X8-,5/PQ

Prix Web : 75,93 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 3/4-10 x 8, thread type UNC, thread length 2 in, head height 0.46875 in, head width 1-1/8 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds AS

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 85 000 à 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Système de mesure Impérial
  • Largeur de tête 1-1/8 po
  • Hauteur de tête 0,46875 po
  • Dia./taille de filetage 3/4 po-10
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 8 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de filetage min. 1-3/4 po
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire