images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
BOULON T RND AC12 ZC UNC NO8-32X1.
- N° article FPBU07001.016.0100
- N° de modèle du manufacturier U07001.016.0100
- N° de classification normalisée des produits et services 27111703
- PAGE DU CATALOGUE # 939
- Poids à l’expédition 0.011 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Socket Head Cap Screw
- Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
- Type d'entraînement Hex
- Taille de prise 9/64 po
- Longueur de filetage 0,88 po
- Style de filetage Impérial
- Diamètre de tête 5/16 po
- Direction de filetage Droite
- Hauteur de tête 0,270 po
- Dureté Rockwell C37 à C45
- Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
- Diamètre de filetage #8
- Système de mesure Impérial
- Dia./taille de filetage n Degrees 8-32
- Longueur 1 po
- Matériau de base Acier au carbone
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Classe de matériau Classe 12
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
- Type de tête de vis Cylindrique
Conformité et restrictions
-
Aucun