BOULON T RND AC12 UNF NO5-44X1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND AC12 UNF NO5-44X1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.012.0050
  • No de modèle du manufacturier U07040.012.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 940
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size #5-44 x 1/2, drive type hex, drive size 3/32 in, thread type 44, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.75 in, head height 0.205 in, head dia. 0.205 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exc

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 3/32 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 0,75 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,205 po
  • Hauteur de tête 0,205 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage #5
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5-44
  • Longueur 1/2 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique