BOULON T RND AC12 UNF NO2-64X1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND AC12 UNF NO2-64X1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.008.0025
  • No de modèle du manufacturier U07040.008.0025
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Spécifications techniques

  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 0,62 po
  • Taille de prise 5/64 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,086 po
  • Longueur 1/4 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Diamètre de tête 3/16 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage #2
  • Dia./taille de filetage n Degrees 2-64
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau Classe 12
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique