Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNF NO1-72X3/8 close
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
BOULON T RND AC12 UNF NO1-72X3/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.007.0037
  • N° de modèle du manufacturier U07040.007.0037
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AC12 UNF N°1-72X3/8,100/PQ

Prix Web : 32,24 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Longueur de filetage 0,62 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 1/16 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Hauteur de tête 0,073 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Longueur 3/8 po
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Diamètre de tête 1/8 po
  • Diamètre de filetage #1
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Dia./taille de filetage n Degrees 1-72
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Classe de matériau Classe 12
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique