BOULON T RND AC12 UNF NO1-72X1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T RND AC12 UNF NO1-72X1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.007.0025
  • N° de modèle du manufacturier U07040.007.0025
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • Taille de prise 1/16 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 0,62 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Hauteur de tête 0,073 po
  • Direction de filetage Droite
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Longueur 1/4 po
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Diamètre de tête 1/8 po
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Diamètre de filetage #1
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 1-72
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique