Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNF 7/8-14X5. close
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
BOULON T RND AC12 UNF 7/8-14X5.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.087.0500
  • N° de modèle du manufacturier U07040.087.0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.108 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNF 7/8-14X5.,5/PQ

Prix Web : 77,60 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 7/8-14 x 5, drive type hex, drive size 3/4 in, thread type 14, thread style imperial, thread direction right, thread length 2.25 in, head height 1.312 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 3/4 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 2,25 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 1-5/16 po
  • Hauteur de tête 1,312 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 7/8 po
  • Dia./taille de filetage 7/8-14
  • Longueur 5 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.