Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNF 1/4-28X7/16 close
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
BOULON T RND AC12 UNF 1/4-28X7/16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.025.0043
  • N° de modèle du manufacturier U07040.025.0043
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 940
  • Poids à l’expédition 0.014 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNF 1/4-28X7/16,100/PQ

Prix Web : 18,38 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/4-28 x 7/16, drive type hex, drive size 3/16 in, thread type 28, thread style imperial, thread direction right, thread length 1 in, head height 0.375 in, head dia. 0.375 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exce

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 3/16 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 1 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,375 po
  • Hauteur de tête 0,375 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/4-28
  • Longueur 7/16 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Classe de matériau Classe 12
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux