Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNF 1/4-28X2.3/4 close
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
BOULON T RND AC12 UNF 1/4-28X2.3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.025.0275
  • N° de modèle du manufacturier U07040.025.0275
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 940
  • Poids à l’expédition 0.046 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNF 1/4-28X2.3/4,50/PQ

Prix Web : 17,32 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/4-28 x 2-3/4, drive type hex, drive size 3/16 in, thread type 28, thread style imperial, thread direction right, thread length 1 in, head height 0.375 in, head dia. 0.375 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exc

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Taille de prise 3/16 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 1 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,375 po
  • Diamètre de tête 0,375 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/4-28
  • Longueur 2-3/4 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique