close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Carbon steel, blank steel finish, size 1/2-20 x 3-3/4, drive type hex, drive size 3/8 in, thread type 20, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, head height 0.750 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.
Spécifications techniques
- Article Socket Head Cap Screw
- Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
- Taille de prise 3/8 po
- Type d'entraînement Hex
- Longueur de filetage 1,5 po
- Style de filetage Impérial
- Dureté Rockwell C37 à C45
- Direction de filetage Droite
- Diamètre de tête 3/4 po
- Hauteur de tête 0,750 po
- Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
- Diamètre de filetage 1/2 po
- Système de mesure Impérial
- Dia./taille de filetage 1/2 po-20
- Longueur 3-3/4 po
- Matériau de base Acier au carbone
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Classe de matériau Classe 12
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
- Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Type de tête de vis Cylindrique
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
Conformité et restrictions
-
Aucun