BOULON T RND AC12 UNF 1/2-20X2. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND AC12 UNF 1/2-20X2.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.050.0200
  • N° de modèle du manufacturier U07040.050.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 0.163 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/2-20 x 2, drive type hex, drive size 3/8 in, thread type 20, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, head height 0.750 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à tête creux
  • Plage de température -20? - 400 ?F
  • Taille de prise 3/8 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 2 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 3/4 po
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 1/2 po
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-20
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 2 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM A574, ANSI B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique