Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNF 1.1/4-12X2. close
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
BOULON T RND AC12 UNF 1.1/4-12X2.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.125.0200
  • N° de modèle du manufacturier U07040.125.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.525 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AI12 UNF 1.1/4-12X2.

Prix Web : 34,55 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Taille de prise 7/8 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 3,12 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Hauteur de tête 1,25 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Longueur 2 po
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de tête 1-7/8 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1-1/4 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Dia./taille de filetage 1-1/4 po-12
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique