Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNC NO8-32X7/16 close
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
BOULON T RND AC12 UNC NO8-32X7/16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.016.0043
  • N° de modèle du manufacturier U07000.016.0043
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 935
  • Poids à l’expédition 0.007 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AC12 UNC N°8-32X7/16,100/PQ

Prix Web : 7,23 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size #8-32 x 7/16, drive type hex, drive size 9/64 in, thread type 32, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.88 in, head height 0.164 in, head dia. 0.27 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exc

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Taille de prise 9/64 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 0,88 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,164 po
  • Diamètre de filetage #8
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de tête 5/16 po
  • Longueur 7/16 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique