BOULON T RND AC12 UNC NO8-32X3/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND AC12 UNC NO8-32X3/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.016.0037
  • No de modèle du manufacturier U07000.016.0037
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 935
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size #8-32 x 3/8, drive type hex, drive size 9/64 in, thread type 32, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.88 in, head height 0.164 in, head dia. 0.27 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exce

Spécifications techniques

  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Article Vis d'assemblage à tête creux
  • Taille de prise 9/64 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 3/8 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 5/16 po
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 5/64 po
  • Diamètre de filetage #8
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 3/8 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Normes d'instrustrie de vis ANSI/ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Classe 3A

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande