BOULON T RND AC12 UNC 5/8-11X10. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND AC12 UNC 5/8-11X10.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.062.1000
  • N° de modèle du manufacturier U07000.062.1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 0.924 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 5/8-11 x 10, drive type hex, drive size 1/2 in, thread type 11, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.75 in, head height 0.625 in, head dia. 0.938 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exce

Spécifications techniques

  • Plage de température -50? - 550 ?F
  • Taille de prise 1/2 po
  • Article Vis d'assemblage à tête creux
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 1-3/4 po
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 1 po
  • Hauteur de tête 5/8 po
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11
  • Système de mesure Impérial
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 5/8 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 10 po
  • Matériau de base Acier allié
  • Classe de matériau Classe 12
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique