BOULON T RND AC12 UNC 5/8-11X1.3/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T RND AC12 UNC 5/8-11X1.3/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.062.0137
  • N° de modèle du manufacturier U07000.062.0137
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 0.226 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 5/8-11 x 1-3/8, drive type hex, drive size 1/2 in, thread type 11, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.75 in, head height 0.625 in, head dia. 0.938 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/e

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Socket Head Cap Screw
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 1/2 po
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 1,75 po
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Diamètre de tête 0,938 po
  • Hauteur de tête 0,625 po
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 5/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur 1-3/8 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique