!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AC12 UNC 3/8-16X4.1/2

VIS T RND AC12 UNC 3/8-16X4.1/2

APPROVED VENDOR

VIS T RND AC12 UNC 3/8-16X4.1/2 close
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
VIS T RND AC12 UNC 3/8-16X4.1/2

VIS T RND AC12 UNC 3/8-16X4.1/2

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU07000.037.0450
  • N° de modèle du manufacturier U07000.037.0450
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.147 lb
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI12 UNC 3/8-16X4.1/2,10/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,45 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 5/16 po
  • Finition Oxyde noir
  • Hauteur de tête 3/8 po
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Type de filetage 16
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Style de filetage Filetage partiel