Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNC 3/8-16X1.1/8 close
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
BOULON T RND AC12 UNC 3/8-16X1.1/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.037.0112
  • N° de modèle du manufacturier U07000.037.0112
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 936
  • Poids à l’expédition 0.06 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AC12 UNC 3/8-16X1.1/8,50/PQ

Prix Web : 23,82 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 3/8-16 x 1-1/8, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type 16, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.25 in, head height 0.375 in, head dia. 0.562 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Taille de prise 5/16 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 1,25 po
  • Style de filetage Impérial
  • Diamètre de tête 9/16 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,375 po
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Longueur 1-1/8 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique