BOULON T RND AC12 UNC 3/8-16X1.1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T RND AC12 UNC 3/8-16X1.1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.037.0125
  • N° de modèle du manufacturier U07000.037.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 936
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 3/8-16 x 1-1/4, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type 16, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.25 in, head height 0.375 in, head dia. 0.562 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/

Spécifications techniques

  • Plage de température -50? - 550 ?F
  • Article Vis d'assemblage à tête creux
  • Taille de prise 5/16 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 1-1/4 po
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Diamètre de tête 9/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 3/8 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1-1/4 po
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique