Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNC 2.-4.5X6. close
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
BOULON T RND AC12 UNC 2.-4.5X6.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.200.0600
  • N° de modèle du manufacturier U07000.200.0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.965 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AC12 UNC 2.-4.5X6.

Prix Web : 443,09 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Taille de prise 1-1/2 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 5 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Hauteur de tête 2 po
  • Direction de filetage Droite
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Longueur 6 po
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Diamètre de tête 2-3/4 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 2 po
  • Dia./taille de filetage 2 po-4-1/2
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique