Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNC 1/2-13X4.3/4 close
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
BOULON T RND AC12 UNC 1/2-13X4.3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.050.0475
  • N° de modèle du manufacturier U07000.050.0475
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.317 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AC12 UNC 1/2-13X4.3/4,5/PQ

Prix Web : 8,65 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Taille de prise 3/8 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 1,5 po
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Hauteur de tête 0,5 po
  • Article Vis d'assemblage à tête creux
  • Plage de température -20? - 400 Degrees F
  • Diamètre de tête 3/4 po
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 4-3/4 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM A574, ANSI B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse