Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AC12 UNC 1.1/2-6X16. close
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
VIS T RND AC12 UNC 1.1/2-6X16.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.150.1600
  • N° de modèle du manufacturier U07000.150.1600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.572 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNC 1.1/2-6X16.

Prix Web : 216,32 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Taille de prise 1 po
  • Longueur de filetage 3,75 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 1,5 po
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Longueur 16 po
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Diamètre de tête 2-1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 1-1/2 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Dia./taille de filetage 1-1/2 po-6
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique