Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AI316 UNC 5/8-11X2.1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

BOULON T RND AI316 UNC 5/8-11X2.1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU55050.062.0250
  • N° de modèle du manufacturier U55050.062.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 0.314 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AI316 UNC 5/8-11X2.1/2,5/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Taille de prise 1/2 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 1,75 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,625 po
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11
  • Longueur 2-1/2 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Diamètre de tête 1 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 5/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 316
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande