Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AI304 UNC NO4-40X1/2 close
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
BOULON T RND AI304 UNC NO4-40X1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.011.0050
  • N° de modèle du manufacturier U51050.011.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 983
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AI304 UNC N°4-40X1/2,100/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Stainless steel, size #4-40 x 1/2, drive type hex, drive size 3/32 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.75 in, head height 0.112 in, head dia. 0.183, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Article Vis d'assemblage à tête creux
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 1/2 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Taille de prise 3/32 po
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Diamètre de tête 0,183 po
  • Hauteur de tête 3/32 po
  • Résistance à la traction min. 80 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage #4
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 4-40
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1/2 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau 18-8
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes d'instrustrie de vis ANSI/ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse