VIS T RND AI304 UNC 9/16-12X2. close
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
VIS T RND AI304 UNC 9/16-12X2.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.056.0200
  • N° de modèle du manufacturier U51050.056.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.904 lb
Comparer

Informations sur le produit

Stainless steel, size 9/16-12 x 2, drive type hex, drive size 3/8 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, head height 0.562 in, head dia. 0.844, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Taille de prise 3/8 po
  • Longueur de filetage 1,5 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,562 po
  • Diamètre de tête 0.844
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 9/16 po
  • Dia./taille de filetage 9/16 po-12
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Classe de matériau 304
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3