Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AI304 UNC 5/16-18X4. close
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
BOULON T RND AI304 UNC 5/16-18X4.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.031.0400
  • N° de modèle du manufacturier U51050.031.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 984
  • Poids à l’expédition 0.09 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC AI304 UNC 5/16-18X4.,10/PQ

Votre prix : S.O. PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, size 5/16-18 x 4, drive type hex, drive size 1/4 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.12 in, head height 0.312 in, head dia. 0.469, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 1/4 po
  • Longueur de filetage 1,12 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Style de filetage Impérial
  • Diamètre de tête 0,469 po
  • Hauteur de tête 0,312 po
  • Diamètre de filetage 5/16 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Longueur 4 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 304
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique