Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AI304 UNC 3/4-10X7. close
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
VIS T RND AI304 UNC 3/4-10X7.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.075.0700
  • N° de modèle du manufacturier U51050.075.0700
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 984
  • Poids à l’expédition 1.061 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI304 UNC 3/4-10X7.,5/PQ

Prix Web : 133,52 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Taille de prise 5/8 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 2 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,75 po
  • Diamètre de tête 1,125 po
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Longueur 7 po
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 3/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 3/4 po-10
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 304
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux