Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AI304 UNC 1/4-20X7/16 close
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
BOULON T RND AI304 UNC 1/4-20X7/16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.025.0043
  • N° de modèle du manufacturier U51050.025.0043
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 983
  • Poids à l’expédition 0.014 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI304 UNC 1/4-20X7/16,100/PQ

Prix Web : 23,96 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Stainless steel, size 1/4-20 x 7/16, drive type hex, drive size 3/16 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 1 in, head height 0.25 in, head dia. 0.375, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 3/16 po
  • Longueur de filetage 1 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,375 po
  • Hauteur de tête 0,25 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Longueur 7/16 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 304
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux