Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A4 M6-1X10 close
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
BOULON T RND D912 AI A4 M6-1X10

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55050.060.0010
  • N° de modèle du manufacturier M55050.060.0010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1006
  • Poids à l’expédition 0.011 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A4 M6-1X10,50/PQ

Prix Web : 12,76 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Stainless steel, size M6-1 x 10, drive type hex, drive size 5 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 10 mm, head height 6 mm, head dia. 10, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
  • Plage de température -58? - 302 ?F
  • Taille de prise 5 mm
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 10 mm
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 10 mm
  • Hauteur de tête 6 mm
  • Résistance à la traction min. 101 500 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M6
  • Dia./taille de filetage M6-1,00
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 10 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau A4
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912, ISO 4762
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux