Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A4 M4-0.7X30 close
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
BOULON T RND D912 AI A4 M4-0.7X30

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55050.040.0030
  • N° de modèle du manufacturier M55050.040.0030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1006
  • Poids à l’expédition 0.008 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A4 M4-0.7X30,50/PQ

Prix Web : 6,19 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Stainless steel, size M4-0.7 x 30, drive type hex, drive size 3 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 25 mm, head height 4 mm, head dia. 7, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Taille de prise 3 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 25 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 7 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Résistance à la traction min. 101 500 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M4
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Longueur 30 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau A4
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique