Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A4 M2.5-0.45X6 close
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
BOULON T RND D912 AI A4 M2.5-0.45X6

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55050.025.0006
  • N° de modèle du manufacturier M55050.025.0006
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1006
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A4 M2.5-0.45X6,50/PQ

Prix Web : 5,46 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, size M2.5-0.45 x 6, drive type hex, drive size 2 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 6 mm, head height 2.5 mm, head dia. 4.5, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 2 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 6 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Diamètre de tête 4,5 mm
  • Hauteur de tête 2,5 mm
  • Résistance à la traction min. 101 500 lb/po²
  • Dia./taille de filetage M2-0,45
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M2
  • Longueur 6 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau A4
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.