BOULON T RND D912 AI A4 M2-0.4X10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T RND D912 AI A4 M2-0.4X10

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55050.020.0010
  • N° de modèle du manufacturier M55050.020.0010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1006
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, size M2-0.4 x 10, drive type hex, drive size 1.5 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 10 mm, head height 2 mm, head dia. 3.8, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 1,5 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 10 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Diamètre de tête 3,8 mm
  • Résistance à la traction min. 101 500 lb/po²
  • Hauteur de tête 2 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M2-0,40
  • Diamètre de filetage M2
  • Longueur 10 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Classe de matériau A4
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique