BOULON T RND D912 AI A2 M8-1.25X70 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND D912 AI A2 M8-1.25X70

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51050.080.0070
  • N° de modèle du manufacturier M51050.080.0070
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1007
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, size M8-1.25 x 70, drive type hex, drive size 6 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 35 mm, head height 8 mm, head dia. 13, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Taille de prise 6 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 35 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 13 mm
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 8 mm
  • Diamètre de filetage M8
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Longueur 70 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau A2
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Type de tête de vis Cylindrique