Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A2 M6-1X50 close
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
BOULON T RND D912 AI A2 M6-1X50

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51050.060.0050
  • N° de modèle du manufacturier M51050.060.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1007
  • Poids à l’expédition 0.03 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A2 M6-1X50,50/PQ

Prix Web : 14,38 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, size M6-1 x 50, drive type hex, drive size 5 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 30 mm, head height 6 mm, head dia. 10, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
  • Plage de température 250 ?F
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Taille de prise 5 mm
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Longueur de filetage 30 mm
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 10 mm
  • Hauteur de tête 6 mm
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm2
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M6-1,00
  • Diamètre de filetage M6
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 50 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau A2
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de tête de vis Cylindrique