BOULON T RND D912 AI A2 M4-0.7X18 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T RND D912 AI A2 M4-0.7X18

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51050.040.0018
  • No de modèle du manufacturier M51050.040.0018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1007
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, size M4-0.7 x 18, drive type hex, drive size 3 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 18 mm, head height 4 mm, head dia. 7, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Taille de prise 3 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 18 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 7 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Diamètre de filetage M4
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Longueur 18 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau A2
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse