Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A2 M3-0.5X35 close
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
BOULON T RND D912 AI A2 M3-0.5X35

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51050.030.0035
  • N° de modèle du manufacturier M51050.030.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1007
  • Poids à l’expédition 0.005 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A2 M3-0.5X35,50/PQ

Prix Web : 3,52 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, size M3-0.5 x 35, drive type hex, drive size 2.5 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 20 mm, head height 3 mm, head dia. 5.5, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Taille de prise 2,50 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Métrique
  • Longueur de filetage 20 mm
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Diamètre de tête 5,5 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 3 mm
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M3
  • Dia./taille de filetage M3-0,50
  • Longueur 35 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau A2
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique