images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
BOULON T RND D912 AI A2 M3-0.5X25
- N° article FPBM51050.030.0025
- N° de modèle du manufacturier M51050.030.0025
- N° de classification normalisée des produits et services 27111703
- PAGE DU CATALOGUE # 1007
- Poids à l’expédition 0.004 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Metric Socket Head Cap Screw
- Taille de prise 2,50 mm
- Plage de température 250 Degrees F
- Type d'entraînement Hex
- Longueur de filetage 20 mm
- Style de filetage Métrique
- Dureté Rockwell C39 - C44
- Direction de filetage Droite
- Diamètre de tête 5,5 mm
- Diamètre de filetage M3
- Résistance à la traction min. 700 N/mm²
- Hauteur de tête 3 mm
- Système de mesure Métrique
- Dia./taille de filetage M3-0,50
- Longueur 25 mm
- Matériau de base Acier inoxydable
- Classe de matériau A2
- Fini de la pièce de fixation Ordinaire
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
- Normes d'instrustrie de vis DIN 912
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
- Type de tête de vis Cylindrique
Conformité et restrictions
-
Aucun