close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Spécifications techniques
- Taille de prise 6 mm
- Type d'entraînement Pans creux hexagonal
- Longueur de filetage 30 mm
- Style de filetage Filetage pleine longueur
- Dureté Rockwell C39 - C44
- Direction de filetage Droite
- Hauteur de tête 8 mm
- Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
- Diamètre de tête 13 mm
- Diamètre de filetage M8
- Résistance à la traction min. 1 200 N/mm2
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Système de mesure Métrique
- Dia./taille de filetage M8-1,25
- Longueur 30 mm
- Matériau de base Acier
- Fini de la pièce de fixation Ordinaire
- Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
- Normes d'instrustrie de vis DIN 912
- Classe de matériau Classe 12,9
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
- Type de tête de vis Cylindrique
Conformité et restrictions
-
Aucun