!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON TC D912 12.9 M6-1X70,100/PQ

BOULON TC D912 12.9 M6-1X70,100/PQ

APPROVED VENDOR

BOULON TC D912 12.9 M6-1X70,100/PQ close
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
BOULON TC D912 12.9 M6-1X70,100/PQ

BOULON TC D912 12.9 M6-1X70,100/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,20 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP22TZ44
  • N° de modèle du manufacturier M07000.060.0070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1687
  • Poids à l’expédition 3.88 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de prise 5mm
  • Finition Oxyde noir
  • Longueur de fixation 70 mm
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Direction de filetage Droite
  • Type de filetage Métrique
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Matériau Acier 12,9
  • Taille de filetage 1,00 mm
  • Hauteur de tête 6mm
  • Dureté Rockwell C39 à C44
  • Pas de filetage 1 mm