!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON T RND D912 12.9 M6-1X45

BOULON T RND D912 12.9 M6-1X45

APPROVED VENDOR

BOULON T RND D912 12.9 M6-1X45 close
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
BOULON T RND D912 12.9 M6-1X45

BOULON T RND D912 12.9 M6-1X45

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM07000.060.0045
  • N° de modèle du manufacturier M07000.060.0045
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Type d'entraînement Hex
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage M6
  • Style de filetage Métrique
  • Direction de filetage Droite
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de prise 5 mm
  • Finition BLNK (acier poli)
  • Hauteur de tête 6 mm
  • Dureté Rockwell 39 à 44
  • Type de filetage Métrique