BOULON T RND D912 12.9 M6-1X25 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T RND D912 12.9 M6-1X25

FABORY

Prix Web : 8,00 $ par 100
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
  • N° article FPBM07000.060.0025
  • N° de modèle du manufacturier M07000.060.0025
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 971
  • Poids à l’expédition 1.575 lb

Spécifications techniques

  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Taille de prise 5 mm
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 25 mm
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 6 mm
  • Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
  • Diamètre de tête 10 mm
  • Diamètre de filetage M6
  • Résistance à la traction min. 1 200 N/mm2
  • Dia./taille de filetage M6-1,00
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 25 mm
  • Matériau de base Acier
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique