Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 12.9 M4-0.7X16 close
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
BOULON T RND D912 12.9 M4-0.7X16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.040.0016
  • N° de modèle du manufacturier M07000.040.0016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 971
  • Poids à l’expédition 0.005 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 12.9 M4-0.7X16,100/PQ

Prix Web : 4,29 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Taille de prise 3 mm
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 16 mm
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
  • Diamètre de tête 7 mm
  • Diamètre de filetage M4
  • Système de mesure Métrique
  • Résistance à la traction min. 1 200 N/mm2
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 16 mm
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux