BOULON T RND D912 12.9 M3-0.5X35 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T RND D912 12.9 M3-0.5X35

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.030.0035
  • N° de modèle du manufacturier M07000.030.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 971
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • Taille de prise 2,50 mm
  • Longueur de filetage 20 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell 39 à 44
  • Direction de filetage Droite
  • Type d'entraînement Hex
  • Hauteur de tête 3 mm
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Longueur 35 mm
  • Résistance à la traction min. 176 900 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M3
  • Diamètre de tête 5,5 mm
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Dia./taille de filetage M3-0,50
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique