Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 12.9 M3-0.5X18 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

BOULON T RND D912 12.9 M3-0.5X18

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.030.0018
  • N° de modèle du manufacturier M07000.030.0018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 971
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 12.9 M3-0.5X18,100/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Taille de prise 2,50 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 18 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell 39 à 44
  • Hauteur de tête 3 mm
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Longueur 18 mm
  • Résistance à la traction min. 176 900 lb/po²
  • Diamètre de filetage M3
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tête 5,5 mm
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Dia./taille de filetage M3-0,50
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande