Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 12.9 M3-0.5X16 close
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
BOULON T RND D912 12.9 M3-0.5X16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.030.0016
  • N° de modèle du manufacturier M07000.030.0016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 971
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 12.9 M3-0.5X16,100/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Taille de prise 2,50 mm
  • Longueur de filetage 16 mm
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Hauteur de tête 3 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
  • Diamètre de tête 5,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M3
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Résistance à la traction min. 176 900 lb/po²
  • Dia./taille de filetage M3-0,50
  • Longueur 16 mm
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912, ISO 4762
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Cylindrique