close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Spécifications techniques
- Taille de prise 19 mm
- Longueur de filetage 90 mm
- Type d'entraînement Hex
- Style de filetage Métrique
- Dureté Rockwell 39 à 44
- Direction de filetage Droite
- Hauteur de tête 27 mm
- Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
- Longueur 140 mm
- Résistance à la traction min. 1 200 N/mm²
- Diamètre de tête 40 mm
- Diamètre de filetage M27
- Matériau de base Acier au carbone
- Dia./taille de filetage M27-3,00
- Système de mesure Métrique
- Classe de matériau Classe 12,9
- Taille de trou d'aération Non ventilé
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Normes d'instrustrie de vis DIN 912
- Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
- Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
- Type de tête de vis Cylindrique
Conformité et restrictions
-
Aucun